曜日別特売

物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm

物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm - Kenko(ケンコートキナー)

ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。

マウントM25.4CU1適合素子サイズ~1/2タイプストレートW.D.(mm)156内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59386188KCM-1-156M25.4CU1156112155.6
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386206KCM-2-156M25.4CU115629164.6
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする