Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
マウント
M25.4CU1
タイプ
同軸
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386267
KCM-1D-156
156
1
12
1
159
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59386294
KCM-2D-156
156
2
9
0.44
168
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください