Kenko(ケンコートキナー)
メガピクセル対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
ねじ
撮影範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59387667
KCM-H0514MP
44.8
F1.4~16C
107
(フィルター)M43、P=0.75mm
(縦)11.1×(横)15(1/2型、最短撮影時)
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387685
KCM-0814MP
28.2
F1.4~16C
70
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)9×(横)12.1(2/3型、最短撮影時)
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387728
KCM-1214MP
28.2
F1.4~16C
65
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)9×(横)12.1(2/3型、最短撮影時)
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387755
KCM-1614MP
28.2
F1.4~16C
65
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)12.9×(横)17.2(2/3型、最短撮影時)
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387782
KCM-2514MP
36
F1.4~16C
75
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)7.9×(横)10.6(2/3型、最短撮影時)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387807
KCM-3514MP
38.2
F1.4~16C
87
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)6×(横)8.1(2/3型、最短撮影時)
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387834
KCM-5018MP
38.1
F1.8~16C
90
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)6.5×(横)8.7(2/3型、最短撮影時)
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59387868
KCM-7528MP
57.75
F2.8~16C
113
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
(縦)3.1×(横)4.1(2/3型、最短撮影時)
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください