Kenko(ケンコートキナー)
5M対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。
500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。
振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様
(フィルター径)取付不可
質量(g)
104
対応
(画素数)5
焦点距離(mm)
1.28
撮影距離(m)
(最短)0.01
適合素子サイズ
~1/3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59388105
KCM-12818MP5
Cマウント
53.94
F1.8~C(手動)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください