Kenko(ケンコートキナー)
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)
1.75
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
26
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
70
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59391553
LED-RDR/S(8-14-26)
53.5
赤
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391562
LED-RDR/S(12-14-26)
52.5
赤
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70751407
LED-RDG/S(8-14-26)
53.5
緑
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70755589
LED-RDB/S(8-14-26)
53.5
青
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70758933
LED-RDW/S(8-14-26)
53.5
白
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70765005
LED-RDG/S(12-14-26)
52.5
緑
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70767979
LED-RDB/S(12-14-26)
52.5
青
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70767988
LED-RDW/S(12-14-26)
52.5
白
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください