曜日別特売

オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック

オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 固定肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)

これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。

材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)420~512背タイプハイバックヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59441978C345WR-FSF1ブラックホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59441987C345WR-FSF3ミディアムブルーホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59441996C345WR-FSF5ライムグリーンホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442005C345WR-FSF7ベージュホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442014C345WR-FSF9レッドホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442023C345WR-FSG3ライトグレーホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442032C345WR-FSG6ブルーグリーンホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442048C345WR-FSG8オレンジホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442057C345XR-FSF1ブラックホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442066C345XR-FSF3ミディアムブルーホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442075C345XR-FSF5ライムグリーンホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442084C345XR-FSF7ベージュホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442093C345XR-FSF9レッドホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442102C345XR-FSG3ライトグレーホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442118C345XR-FSG6ブルーグリーンホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442127C345XR-FSG8オレンジホワイト920-1012420~512482×420ゴム
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442136C346WR-FSF1ブラックホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442145C346WR-FSF3ミディアムブルーホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442154C346WR-FSF5ライムグリーンホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442163C346WR-FSF7ベージュホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442172C346WR-FSF9レッドホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442188C346WR-FSG3ライトグレーホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442197C346WR-FSG6ブルーグリーンホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442206C346WR-FSG8オレンジホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442215C346XR-FSF1ブラックホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442224C346XR-FSF3ミディアムブルーホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442233C346XR-FSF5ライムグリーンホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442242C346XR-FSF7ベージュホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442258C346XR-FSF9レッドホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442267C346XR-FSG3ライトグレーホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442276C346XR-FSG6ブルーグリーンホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442285C346XR-FSG8オレンジホワイト948~1150420~512482×420ゴム
106,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442294C345WA-FSF1ブラックホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442303C345WA-FSF3ミディアムブルーホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442312C345WA-FSF5ライムグリーンホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442328C345WA-FSF7ベージュホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442337C345WA-FSF9レッドホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442346C345WA-FSG3ライトグレーホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442355C345WA-FSG6ブルーグリーンホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442364C345WA-FSG8オレンジホワイト920-1012420~512482×420ナイロン
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442373C346WA-FSF1ブラックホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442382C346WA-FSF3ミディアムブルーホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442398C346WA-FSF5ライムグリーンホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442407C346WA-FSF7ベージュホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442416C346WA-FSF9レッドホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442425C346WA-FSG3ライトグレーホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442434C346WA-FSG6ブルーグリーンホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442443C346WA-FSG8オレンジホワイト948~1150420~512482×420ナイロン
117,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442452C345ZR-FSF1ブラックブラック920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59442468C345ZR-FSF3ミディアムブルーブラック920-1012420~512482×420ナイロン
87,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

sulato[スラート]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする