(K0679)クーラント レイテンゴリットル
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
スバル純正 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59685298
2024-01-24
- 用途:
- 予備に
福田工務店有限会社 様
(建設業・工事業)
4年乗った車。クーラントがLOW LEVELまで下がったため購入。念の為純正品を捜したがどこにも売っていないためモノタロウで購入。助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 59685298
2024-01-23
- 用途:
- 車のメンテナンス
教育・研究機関
13万キロを越えたクロスオーバー7に初めて使用するために購入しました。
プラシーボ効果もあると思いますが、良いような気がします。
- 対象商品:
- 59685298
2021-10-14
- 用途:
- リザーブタンクへの補充
サービス業
純正品が必要でしたのでこちらで購入。
あまり頻繁に追加購入するものでもないので、何かのついでに購入したほうが良いと思います。500mlでリザーブタンクの半分弱(車種による)くらいの補充ができます。
- 対象商品:
- 59685298
2021-07-06
- 用途:
- 車検前整備
その他業種
スーパークーラントの交換が「2回目12万キロまたは6年後」となっているので
補充用として購入しました。
補充タンクのロワレベルになっていたので、アッパーレベルまで補充しました。
おおよそ半分(0.25L)で済みました。
6ケ月後の補充分が残っています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
- 回答:
- 純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
2021-01-28
- 質問:
- サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
- 回答:
- 純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
2021-01-28