フリーデスク ラック付き

フリーデスク ラック付き アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

誰もが使いやすくリビングにも馴染みやすいシンプルデザインのフリーデスクです。
お部屋のスペースに合わせた配置ができる分割方式です。
サイドラックを左右どちらにも配置できます。
また、フリーデスクとサイドラックをL字に配置することも可能です。

幅(mm)約1300 奥行(mm)約500 高さ(mm)約1080 トラスコ品番855-5449 質量(kg)(組み合わせ時)約17.81、(フリーデスク)約9.28、(サイドラック)約8.53 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組み合わせ時)約1300×約500×約1080、(フリーデスク)約1000×約500×約730、(サイドラック)約500×約300×約1080 材質(棚板)プリント紙化粧パーティクルボード(PVC) 材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード(メラミン) 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59739347 FDK-130
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59739347 FDK-130 63375157 RDK-1042 RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375157 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 1台 7,998 税込8,798

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59739347
2022-04-05
用途:
パソコンとプリンター
プラン・エコ 様 (サービス業)

丁度良い大きさです。何かあっても直ぐに移動出来て大変
便利で重宝してます。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする