モリタ宮田
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類
薬剤/粉末ABC
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730965
MEA6
1本
6
2
約15秒
4~7m
消火能力単位/A-2、B-3、C
リサイクルシール付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
33530998
MEA5H
1台(1.5kg)
-
1.5
約18秒
4~6m
適応火災:普通・天ぷら油・ストーブ・電気
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
59730956
MEA4
1本
4
1.2
約13秒
2~5m
消火能力単位/A-1、B-3、C
リサイクルシール付
¥
13,500
取扱い終了
33530989
MEA4H
1台(1.2kg)
-
1.2
約16秒
3~5m
適応火災:普通・天ぷら油・ストーブ・電気
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください