販売価格(税別)¥374,080~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ホシザキ 業務用テーブル型冷蔵庫 【搬入・設置選択可】 返品不可代引不可 業務用テーブル型冷蔵庫 【搬入・設置選択可】 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ スペースの有効活用と、作業の効率化を推進。 ドアハンドル・排水口ドレンは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。 メーカーが配達いたします。 注文コード59737624 電源(V)単相100 冷却方式強制対流式 庫内温度(℃)-6~12(周囲温度30) 内容量1台 注意 ※すべて選択後に最終価格が表示されます。 ※配送搬入の基本仕様は、作業員2名、1階フロア、製品を台車移動できる環境、作業時間帯[月~金曜日の9:00~18:00] ※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。 給排水の一次設備工事は行っておりません。事前に給排水設備や分岐の部品等をご用意いただく場合がございます。 再配達の場合は費用が発生する場合がございます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 低温機器類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス) ホシザキ 税込¥384,780~ ¥349,800~ 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ 税込¥384,780~ ¥349,800~ 業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 製氷機(フレーク) ホシザキ 税込¥681,780~ ¥619,800~ 製氷機(自然冷媒) ホシザキ 税込¥274,780~ ¥249,800~ 製氷機(チップ) ホシザキ 税込¥527,780~ ¥479,800~ 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ フリッジィズー ネオ(ペンギン v1) ハシートップイン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装カラー鋼板) ホシザキ 税込¥318,780~ ¥289,800~ 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ テーブル型小型冷蔵ショーケース ホシザキ 税込¥164,780~ ¥149,800~ チップアイスディスペンサー ホシザキ 税込¥593,780~ ¥539,800~ テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) ホシザキ 税込¥307,780~ ¥279,800~ 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ 業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械低温機器類冷凍/冷蔵庫類業務用冷蔵/冷凍庫 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品