オイルパルスドライバ 25305
高精度の締め付けトルクを実現しました。
用途あらゆる製造業における締め付け・取り外し作業に適しています
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大締付トルク(N・m)31
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番816-0137
セット内容カプラプラグ、六角棒スパナ、棒スパナ、ハンガ
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)157
差込角(mm)6Hex
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
内容量1台
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23