コンフォルト平板
洋風ガーデン・お庭づくりに。
用途歩道用
厚さ(mm)35
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質コンクリート
質量(kg)6
内容量1枚
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※一度に大量のご発注をいただいた場合、チャーターでの納入となるため、別途チャーター代をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※50枚以上のご発注の場合はパレット積みになる為、フォークリフトなどの荷下ろしのご準備をお願いいたします。
※パレットについては恐れ入りますが、現地処分にてお願いいたします。
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59771118
2020-07-14
- 用途:
- ベランダの床に使用
従来、板敷になっていたが、板が腐ってきたので、モルタル塗りにしたかったが、綺麗にするのが、むつかしいのでこの板を張る事にしました。狭い場所なので、割合簡単にできました。こんな重いものを送料無料で持ってきてもらい感謝です。
- 対象商品:
- 59771118
2020-04-18
- 用途:
- 物置前の通路
サービス業
梱包もしっかりされていて、多少角が欠けてる物があるかと思いましたが、全て綺麗な状態でした。
安価でコスパ最高だと思います。
又、庭に履きたくなったらサイド注文したいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 59771118
2020-02-08
- 用途:
- 庭に敷く
サービス業
採石を敷き詰めた庭に置こうと購入しました。
2色のタイルを20枚ずつ合計40枚注文しましたが、3~4枚ずつキッチリと補強したダンボールに詰められ、1枚ずつ取り出しやすいようにカットしたダンボールを長さを変えて挟んでありました。
おかげでとても取り出しやすかったです。
しかも丁寧で丈夫な梱包のおかげで1枚も割れていませんでした。一箱ずつに梱包した人の誠意を感じました。
このお値段で送料無料。ビックリです。
ぜひまた利用したいと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 59771127
2020-05-16
- 用途:
- 庭のフェンスの扉が草が生えて開け閉めしづらいので草を抑えるために使用します。
楠本礼子 様
(その他業種)
梱包が素晴らしかったです。一箱3枚入りでしたが、一枚づつ取り出せるよう、そして傷がつかないよう工夫がされていて、とても感心してしまいました。