トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。
駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。
右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。
小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。
LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)内容量1台