曜日別特売

テスタ

テスタ - 瓜生製作テスタ - 瓜生製作テスタ - 瓜生製作テスタ - 瓜生製作

作業中の締付け不足を未然に防止。
ソフトとハードのジョイントレート(弾性度)の切り替えが外部スイッチで簡単にできます。
デジタル表示で読み取りが容易です。
トルク表示と軸力表示の切り替えが簡単に行えます。
表示値の小数点移動も簡単に行えます。
パルスツールはもとより、インパクトレンチ、アングルナットランナ等あらゆる締付け工具のテストに使用できます。

内容量1台
注意
※上限値を超えない範囲で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク測定範囲(N・m)
軸力(kN)
ボルト
全長(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776903UFT-63.2~14.7(測定範囲)3.6~13.9M5、M6約215(デジタル部含む)約187(デジタル部含む)約3.6(デジタル部含む)
350,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
59776912UFT-105.4~53.9(測定範囲)5.1~30.6M6、M8、M10約242(デジタル部含む)約277(デジタル部含む)約12(デジタル部含む)
400,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
59776928UFT-1653.9~190(測定範囲)25.5~67.4M12、M14、M16約260(デジタル部含む)約320(デジタル部含む)約22(デジタル部含む)
470,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
59776937UFT-24190~686(測定範囲)59.9~162M18、M20、M24約380(デジタル部含む)約286(デジタル部含む)約50(デジタル部含む)
700,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする