曜日別特売

セルビィ

セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)
機能セルフアジャストロッキング機構(フロントストッパー付)キャスター径(Φmm)60座高(mm)425~515座面寸法(幅W×奥行D)(mm)495×445グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全48種類を絞り込む
質量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59811605No.3100Fダークブルー875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811614No.3100Fグレー875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811623No.3100Fグリーン875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811632No.3100Fレッド875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811648No.3100Fオレンジ875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811657No.3100Fブラック875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811666No.3101Fダークブルー875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811675No.3101Fグレー875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811684No.3101Fグリーン875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811693No.3101Fレッド875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811702No.3101Fオレンジ875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811718No.3101Fブラック875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811727No.3110Fダークブルー885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811736No.3110Fグレー885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811745No.3110Fグリーン885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811754No.3110Fレッド885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811763No.3110Fオレンジ885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811772No.3110Fブラック885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811788No.3111Fダークブルー885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811797No.3111Fグレー885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811806No.3111Fグリーン885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811815No.3111Fレッド885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811824No.3111Fオレンジ885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811833No.3111Fブラック885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811842No.3105Fダークブルー875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811858No.3105Fグレー875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811867No.3105Fグリーン875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811876No.3105Fレッド875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811885No.3105Fオレンジ875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811894No.3105Fブラック875~965425~51512.512.5
75,000
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811903No.3106Fダークブルー875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811912No.3106Fグレー875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811928No.3106Fグリーン875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811937No.3106Fレッド875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811946No.3106Fオレンジ875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811955No.3106Fブラック875~965425~51513.613.6
89,500
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811964No.3115Fダークブルー885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811973No.3115Fグレー885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811982No.3115Fグリーン885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59811998No.3115Fレッド885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812007No.3115Fオレンジ885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812016No.3115Fブラック885~975425~51513.913.9
84,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812025No.3116Fダークブルー885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812034No.3116Fグレー885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812043No.3116Fグリーン885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812052No.3116Fレッド885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812068No.3116Fオレンジ885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812077No.3116Fブラック885~975425~51512.812.8
98,900
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする