曜日別特売

セルビィ

セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)セルビィ - LION (ライオン事務器)
機能セルフアジャストロッキング機構(フロントストッパー付)キャスター径(Φmm)60座高(mm)425~515座面寸法(幅W×奥行D)(mm)495×445グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全48種類を絞り込む
質量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59812104No.3120Fダークブルー880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812113No.3120Fグレー880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812122No.3120Fグリーン880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812138No.3120Fレッド880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812147No.3120Fオレンジ880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812156No.3120Fブラック880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812165No.3121Fダークブルー880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812174No.3121Fグレー880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812183No.3121Fグリーン880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812192No.3121Fレッド880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812208No.3121Fオレンジ880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812217No.3121Fブラック880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812226No.3130Fダークブルー890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812235No.3130Fグレー890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812244No.3130Fグリーン890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812253No.3130Fレッド890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812262No.3130Fオレンジ890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812278No.3130Fブラック890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812287No.3131Fダークブルー890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812296No.3131Fグレー890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812305No.3131Fグリーン890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812314No.3131Fレッド890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812323No.3131Fオレンジ890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812332No.3131Fブラック890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812348No.3125Fダークブルー880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812357No.3125Fグレー880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812366No.3125Fグリーン880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812375No.3125Fレッド880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812384No.3125Fオレンジ880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812393No.3125Fブラック880~970425~51514.314.3
89,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812402No.3126Fダークブルー880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812418No.3126Fグレー880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812427No.3126Fグリーン880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812436No.3126Fレッド880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812445No.3126Fオレンジ880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812454No.3126Fブラック880~970425~51513.213.2
103,800
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812463No.3135Fダークブルー890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812472No.3135Fグレー890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812488No.3135Fグリーン890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812497No.3135Fレッド890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812506No.3135Fオレンジ890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812515No.3135Fブラック890~980425~51514.614.6
98,500
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812524No.3136Fダークブルー890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812533No.3136Fグレー890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812542No.3136Fグリーン890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812558No.3136Fレッド890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812567No.3136Fオレンジ890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812576No.3136Fブラック890~980425~51513.513.5
113,000
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする