曜日別特売

シルフィード

シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)シルフィード - LION (ライオン事務器)

オフィスチェアーの基本性能をゆったり大きめのボディで包みました。

タイプフレキシブルアーム機能ロッキング・ガス上下調整・ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)60座高(mm)410~520座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813635No.1272Fプラネットブルー800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813644No.1272Fファイアーレッド800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813653No.1272Fフレッシュライム800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813662No.1272Fシャインオレンジ800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813678No.1272Fムーンイエロー800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813687No.1272Fブラック800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813818No.1277Fプラネットブルー895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813827No.1277Fファイアーレッド895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813836No.1277Fフレッシュライム895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813845No.1277Fシャインオレンジ895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813854No.1277Fムーンイエロー895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813863No.1277Fブラック895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813933No.1272Sブルー800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813942No.1272Sライトグレー800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59813958No.1272Sブラック800~910410~52013.113.1
62,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814028No.1277Sブルー895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814037No.1277Sライトグレー895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59814046No.1277Sブラック895~1005410~52013.413.4
67,600
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする