大型ディスプレイカート
ディスプレイの高さ、角度調節、回転が可能なスタンド。大型キャスターを装備。奥行約750mmの省スペース設計。部屋間の移動にも配慮しています。
付属品ケーブルホルダー(背面取付)
幅(mm)1067
質量(kg)47
高さ(mm)1633
奥行(mm)746
キャスター(mm)直径100(前2輪ストッパー付)
範囲(mm)棚板高さ可動範囲:413~610
キャスター径(Φmm)100(前2輪ストッパー付)
材質(フレーム)アルミ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1067×746×1633
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ご注文時にディスプレイの型番・取付位置のご確認をお願い致します。※ディスプレイの種類によっては、縦置きが推奨されていないものもございます。対応ディスプレイをご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。