木製イス

木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)

座面クッションは厚みのあるモールドウレタンを採用。柔らかく快適な座り心地の定番チェアーです。

材質張材:ビニールレザー張り、フレーム:ラバーウッド成型合板、クッション(背):ウレタンフォーム・(座):モールドウレタン幅(mm)550高さ(mm)755質量(g)8000タイプ標準タイプ奥行(mm)560座高(mm)420グリーン購入法適合スタッキング6脚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59893207No.691Sナチュラル/ベージュ7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893216No.691Sナチュラル/エンジ7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893225No.691Sナチュラル/オレンジ7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893234No.691Sナチュラル/リーフグリーン7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893243No.691Sナチュラル/ローズピンク7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893252No.691Sダークブラウン/ベージュ7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893268No.691Sダークブラウン/エンジ7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893277No.691Sダークブラウン/オレンジ7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893286No.691Sダークブラウン/リーフグリーン7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59893295No.691Sダークブラウン/ローズピンク7554208
45,600
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする