両袖机
仕様引出し:オールロック錠・アジャスター付、幕板は前後2枚仕様になっています。内側から幕板を外してケーブル類を収納することができます。(内側の幕板は少し持ち上げて手前に引くと外れます。)
材質天板・本体・外装:ナラ突板(ナラ征目)、内装:タモ突板(タモ征目)・ポリウレタン塗装、台輪:アルミ調シート、取手:アルミ
高さ(mm)720
奥行(mm)800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)上段:W335×D438×H250mm(仕切板2枚付)、下段:W335×D438×H330mm(仕切板2枚付)、(右)上段:W358×D390×H50mm(ペントレー付)、中段:W335×D438×H235mm(仕切板2枚付)、下段:W335×D438×H260mm(仕切板2枚付)
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※納入の際、搬入経路・設置場所にご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
オフィス用デスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10