ミドルキャビネット
グリーン購入法適合
仕様扉:可動棚2枚付(60mmピッチ3段)、鍵付
材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装・30mm厚、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、アジャスター:アルミダイキャスト、取手:アルミ
幅(mm)900
質量(kg)24
高さ(mm)1190
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)最大40(1枚あたり均等荷重)
アズワン品番64-8198-36
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※納入の際、搬入経路・設置場所にご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 26,200 / 税込 ¥ 28,820 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |