ローキャビネット

ローキャビネット LION (ライオン事務器) ローキャビネット LION (ライオン事務器) ローキャビネット LION (ライオン事務器) ローキャビネット LION (ライオン事務器) ローキャビネット LION (ライオン事務器)

グリーン購入法適合 仕様扉:可動棚2枚付(60mmピッチ3段)、鍵付 材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装・30mm厚、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、アジャスター:アルミダイキャスト、取手:アルミ 幅(mm)900 質量(kg)19 高さ(mm)850 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)最大40(1枚あたり均等荷重) アズワン品番64-8198-37 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※納入の際、搬入経路・設置場所にご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59853605 GL-E907BWA
381,200
279,800
307,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 20,300 / 税込 22,330
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする