LION (ライオン事務器)
プレジデント用デスク
グリーン購入法
適合
仕様
5mm幅樹脂ライン(シルバー)・アジャスター付
材質
天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
天板厚さ(mm)
35
内容量
1台
注意
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※納入の際、搬入経路・設置場所にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59853614
PI-188D
1800
52
64-8198-45
¥417,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59853623
PI-168D
1650
49
64-8198-46
¥393,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください