プレジデント用ワゴン
仕様5mm幅樹脂ライン(シルバー)・オールロック錠・Φ40mm双輪キャスター(左右前輪ストッパー付)
材質天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装
幅(mm)420
高さ(mm)675
奥行(mm)500
天板厚さ(mm)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/W322×D374×H265mm、下段/W322×D424×H265mm(上下段ともダブルサスペンションレール)
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※納入の際、搬入経路・設置場所にご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。