プレジデント用飾棚
材質ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚1枚(30mmピッチ・5段階)・錠付・耐震ラッチ付、木扉:可動棚左右各1枚(30mmピッチ・5段階)・ストッパー付・耐震ラッチ付、上下段ともA4判収納対応、天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装・天板35mm厚、5mm幅樹脂ライン(シルバー)
質量(kg)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×430×850
アズワン品番64-8198-50
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。