プレジデント用書棚

プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器) プレジデント用書棚 LION (ライオン事務器)

材質ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚2枚(60mmピッチ3段階)・ストッパー付・耐震ラッチ付、木扉:可動棚1枚(60mmピッチ・3段階)・錠付・耐震ラッチ付、天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装・天板35mm厚、5mm幅樹脂ライン(シルバー) 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1800 アズワン品番64-8198-51 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59853675 PI-918B
509,300
359,800
395,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 27,000 / 税込 29,700
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする