ワゴン
仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付
付属品横仕切板1枚、ペントレー1個
材質天板・本体:スチール・粉体塗装(シルバー/ダークグレー)、取手:ABS樹脂
幅(mm)300
高さ(mm)611
奥行(mm)580
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:222×430×98、中段:222×430×165、下段:222×540×265
アズワン品番64-8118-13
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 5,300 / 税込 ¥ 5,830 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |