デスクアンダーラック

デスクアンダーラック LION (ライオン事務器) デスクアンダーラック LION (ライオン事務器) デスクアンダーラック LION (ライオン事務器)

付属品可動棚板1枚付 材質本体:スチール・粉体塗装(ダークグレー)・キャスター仕様 高さ(mm)610 キャスターあり グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
棚段数
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VD-N533UD 59895298
VD-N533UD 59895298
59895298 VD-N533UD ダークグレー 500×330×610 3 11
33,300
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
VD-N540UD 59895316
VD-N540UD 59895316
59895316 VD-N540UD ダークグレー 500×400×610 3 12
41,700
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59895282 VD-N526UD ダークグレー 500×260×610 3 9
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59895307 VD-N350UD ダークグレー 300×500×610 3 11
31,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする