コンパクトデジタルカメラ PowerShot PSG9X MARKII

コンパクトデジタルカメラ PowerShot PSG9X MARKII Canon
(1件のレビュー)

1.0型大型CMOSセンサーを搭載しながらも、約206g、薄さ31.3mmのボディサイズを実現。優れた機動性を発揮。
暗いシーンに強く、ボケ味も美しいF2.0大口径レンズを搭載。また焦点距離は28-84mm(光学3倍ズーム)を実現しました。
多くの光を取り込める大型のCMOSセンサーを搭載。美しいボケ味、優れた解像度、豊かな階調表現が可能。
指先でタッチするだけで、各種の操作が快適。コントローラーリングとの連携で、カメラを構えたまま設定の変更が行えます。

撮影モード
【撮影】C、M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、SCN(ポートレート、流し撮り、星空(星空ポートレート、星空夜景、星空軌跡)、手持ち夜景、打上げ花火、ハイダイナミックレンジ、魚眼風、油彩風、水彩風、ジオラマ風、トイカメラ風、背景ぼかし、ソフトフォーカス、ラフモノクロ)
【動画】スタンダード、ショートクリップ、マニュアル、タイムラプス(動画)、iFrame動画、星空(星空タイムラプス動画)
有効画素数約2010万画素 液晶モニター1.0型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO125~12800 ズーム(光学)3倍 仕様プログレッシブファインズーム(ラージ時):約6.0倍、静止画圧縮率:ファイン、ノーマル、USB充電対応 付属品本体、リストストラップ(WS-DC12)、バッテリーパック(NB-13L)、バッテリーチャージャー(CB-2LH) 質量(kg)約182(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-13L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98.0×31.3×57.9 対応Wi-Fi/NFC 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースUSB(Micro-B)、HDMIコネクターDタイプ、Bluetooth low energy technology採用 ズーム(光学/デジタル)3/約4.0 総画素数約2090万画素 撮影範囲最短撮影時・オート時:(3:2時)77×51mm(W)/176×117mm(T) 動作温湿度範囲0~40度、10~90% 焦点距離(mm)10.2(W)-30.6mm(T)、35mmフィルム換算:28(W)-84(T) 映像素子1.0型高感度CMOS(裏面照射型) 充電時間(分)約130 レンズ構成6群8枚(両面非球面UAレンズ2枚、片面非球面レンズ1枚) ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、色温度、マニュアル フォーカスTTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±3段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)JPEG:約8.1(38枚まで)・RAW:約8.2(21枚まで) 起動時間(秒)約1.1 開放F値2.0(W)-4.9(T) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:5~∞(W)/35~∞(T)、マクロ:5~50(W) 絞りF2.0-F11(W)、F4.9-F11(T) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、位置情報表示、スライドショー、ダイジェスト動画再生、スクロール再生、グループ表示、インデックス表示、ヒストグラム表示、ショートクリップミックス 手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):3.5段(テレ端) 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm~6.0m(W)、50cm~2.4m(T) シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、30~1/2000秒(Tvモード)、BULB~1/2000秒(Mモード) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)MPEG-5 AAC-LC(モノラル) 記録画素数【静止画】(3:2時)5472×3648・3678×2432・2736×1824・2400×1600・5472×3648(16:9時)5472×3072・3648×2048・2736×1536・2400×1344・5472×3072(4:3時)4864×3648・3248×2432・2432×1824・2112×1600・4864×3648(1:1時)3648×3648・2432×2432・1824×1824・1600×1600・3648×3648、【動画】1280×720・640×480 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59866905 PSG9X MARKII(BK) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
59866923 PSG9X MARKII(SL) シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59866905
2019-04-29
用途:
解説書の作成。
教育・研究機関

今のところ、改善点はありません。概ね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする