モーターレンチ
材料を厳選し、又熱処理を施していない為、メッキのナットや、銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類を傷めず締付け作業ができます。
従来品よりアゴが長い為、より大きいナットの締付けができます。
用途メッキ品のナットや銅・真鍮などの軟質ナット類の締め緩め作業に。
最大口開き(mm)56
トラスコ品番722-8244
材質機械構造用炭素鋼材(S55C)
全長(mm)233
口深(mm)32
内容量1個
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59856064 | MW-230H | 10322664 | MW-230(H)(ハダカ) |
![]() |
モーターレンチ 230mm シール付 | トップ工業 | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10