Bluetoothキーボード 縦折タイプ Stick

Bluetoothキーボード 縦折タイプ Stick 3E(スリーイー)

折りたたみ時のサイズが幅226mm、高さ56mm、奥行16mmというコンパクトなスティック状。毎日持ち歩くのが楽しみになるようなデザインをテーマに設計しました。
バックの中でもかさばりません。スッと入れてパッと取り出せる、見た目も美しい折りたたみ式キーボードです。
一度ペアリングすれば、本体を開閉するだけで自動的に電源が入る自動電源機能搭載。
スマートフォンやタブレットが立てられるスタンド機能付き。

キー配列英語配列(58キー) キーピッチ(mm)15.8 付属品充電用microUSBケーブル 材質アルミニウム合金、ABS樹脂 質量(g)360 電源リチウムポリマー電池(内蔵) 対応OSAndroid 4.2 以降/ iOS 9 以降/ Windows 8 以降 接続方式無線 適合機器各種Windowsタブレット、各種アンドロイドタブレット・スマートフォン、iPad Air、iPad mini、iPhone 連続使用時間(時間)約80(待受け約180日) 使用時寸法(mm)226×4×168 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×16×56 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)400 インターフェイス(充電)microUSB 無線通信方式Bluetooth 耐久回数約500万回(キー単体回数) Bluetooth接続距離約10m以内 動作距離(m)約10以内 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59898825 3E-BKY2-G2 ゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
59898834 3E-BKY2-R2 ローズゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
59898843 3E-BKY2-S2 スペースグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする