2段式前カゴカバー 迷彩柄
2段式で多い荷物も安心。
用途お荷物の目隠しに。盗難防止に
材質本体:ナイロン100%、PUコ-ティング、フタ中張:ポリエチレン、反射帯:ポリエステル、ファスナ-:ナイロン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×325×320~500
アズワン品番64-9550-87
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※余った紐はカゴの底から内側に入れしっかり結んでください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59902553
2022-02-20
- 用途:
- ママチャリのかごに付けてみました
建設業・工事業
ひったくり防止&荷物に雨が掛からないようにと購入しました。デザインは迷彩色で良いのですが、1年位で前カバーがボロボロになってしまうので消耗品と言え、もう少しもってくれれば良いのですが・・。