高さ調節付浴槽手すり
取付幅16cmでわん曲の幅が3cmまで対応可能です。
材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
質量(kg)約4.6
タイプUST-165W
幅(cm)20.5
高さ(cm)37~39
奥行き(cm)31.5~37.5
内容量1個
入浴関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62018732 | 536-610 | 73608685 | 536-610 |
![]() |
安寿 高さ調節付浴槽手すり | Aron(アロン化成) | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました |
62018748 | 536-611 | 73608694 | 536-611 |
![]() |
安寿 高さ調節付浴槽手すり | Aron(アロン化成) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 62018732
2020-06-16
- 用途:
- 浴槽手すり
インテリア NAC 様
(建設業・工事業)
初めての購入商品ですが、本体が大中小と三段階に調整できました。後はネジ締めにて簡単固定。ハンドルがシックリ手触り良くお客様にも満足感100%