豊通オールライフ 豊通オールライフの 介護用品 豊通オールライフの ベッド関連 豊通オールライフの 介護枕 快眠まくら(高さ調整シート付き) 快眠まくら(高さ調整シート付き) 注文コード 頭部全体を包み込むように均一に支えます。 通気穴と波形形状でムレ感を低減します。 材質クッション:衝撃吸収性(低反発性)ウレタンフォーム、カバー:綿70%・ポリエステル30% 質量(g)約800 幅(cm)50 高さ(cm)7~10(調整シートを取りはずすと高さが2cm低くなります。) 奥行き(cm)31 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C1644-003 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62024226 C1644-003 ¥9,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ベッド関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アロン化成 リラクッション DL ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥21,978~ ¥19,980~ とり付け楽々防水シーツBOXタイプ 丸田シャツ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ あんしん3層スムース防水シーツ(4隅ゴム付) 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしん防水マルチシーツ 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 あんしん3層スムース防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,308 ¥2,098 あんしん綿パイル防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,528 ¥2,298 あんしん耐久デニム防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしんスムース防水シーツ(BOXタイプ) 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 ミツヤマ ビーズクッション オリーブ 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ミツヤマ ビーズクッション ボルドー 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ミツヤマ ビーズクッション マスタード 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 介護用防水シーツ 900cc吸収量 30枚入×4袋セット つばさ 税込¥15,838 ¥14,398 バスケットへ 骨盤の事を考えたクッション 高反発 グレー 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm モリシタ 税込¥4,376 ¥3,978 バスケットへ 高反発パフクッション 南大阪リビング 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 和装CuCu 腰楽クッション からしモカ 龍野コルク工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 中ざえもん フロアークッション 茶 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 和装CuCu 腰楽クッション うぐいすモカ 龍野コルク工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 座布レッチ クッション ボルドー 龍野コルク工業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連介護枕 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります 防水シーツ 介護ベッド 介護マットレス 介護枕 介護クッション 介護ベッドパッド 介護ベッド用手すり 介護ベッドサイドレール 介護ベッドサイドテーブル 自傷防止手袋 その他ベッド関連 シェアする マイページ 最近見た商品