スペーシア スペーシアの 介護用品 スペーシアの ベッド関連 スペーシアの 介護ベッド用手すり たてるくん たてるくん 注文コード 手すりは認識しやすい蓄光ライン付きです。 材質ベース:スチール鋼板・表面塗装仕上げ、手すり:被覆樹脂付きアルミパイプ 幅(cm)50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KTE-01 KTE-02 質量(kg) 選択解除 11.315 奥行き(cm) 選択解除 6090 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62026125 KTE-01 11.3 60 ¥48,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 62026143 KTE-02 15 90 ¥55,600 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ベッド関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity つかまり立ちステッキ ハニー 300×270×790mm トレンド 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ つかまり立ちステッキ ブラウン 350×300×790mm トレンド 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 税込¥1,318~ ¥1,198~ クロッツ エアークッション HCシリーズ ヘルメット潜水 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ クロッツ エアークッション HCシリーズ ヘルメット潜水 税込¥6,928 ¥6,298 クロッツ エアークッション HCシリーズ ヘルメット潜水 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ユークッション USAKOシリーズ アイソネックス 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ナーセントEX専用防水カバー アイソネックス 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット ケープ 税込¥27,058~ ¥24,598~ クビマクラ USAKOシリーズ 専用メッシュカバー アイソネックス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ナーセントEX専用防水カバー アイソネックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ナーセントEX専用防水カバー アイソネックス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ナーセントEX専用防水カバー アイソネックス 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ クロッツ 体位変換マット 2個セット 連結・分離 HC-30シリーズ ヘルメット潜水 税込¥38,478 ¥34,980 ナーセントEX専用Ab防水カバー アイソネックス 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ナーセントEX専用防水カバー アイソネックス 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ナーセントEX専用Ab防水カバー アイソネックス 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ナーセントEX専用Ab防水カバー アイソネックス 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ユークッション USAKOシリーズ アイソネックス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ナーセントEX専用Ab防水カバー アイソネックス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連介護ベッド用手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります 防水シーツ 介護ベッド 介護マットレス 介護枕 介護クッション 介護ベッドパッド 介護ベッド用手すり 介護ベッドサイドレール 介護ベッドサイドテーブル 自傷防止手袋 その他ベッド関連 シェアする マイページ 最近見た商品