徳武産業 徳武産業の 介護用品 徳武産業の 衣服関連 徳武産業の くつ下 利用者用 あゆみが作った靴下(のびのび) あゆみが作った靴下(のびのび) 注文コード (1件のレビュー) ゆったり履けて、就寝時にも最適です。 かかとがないので尖足の方や変形のある方にも適しています。 伸縮性が高く、腫れやむくみにも対応します。 抗菌防臭加工の素材を使用しています。 サイズ(cm)フリーサイズ 材質綿アクリル混(抗菌防臭可能糸) 質量(g)約300(片足) 性別男女兼用 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4302 色 選択解除 グレーベージュ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62028444 4302 ベージュ ¥1,400 取扱い終了 62028478 4302 グレー ¥1,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食事用ノンスリップエプロン 楽々ポケット付 斉藤工業 税込¥2,748 ¥2,498 ソフラピレンエプロン チェック2WAYタイプ 竹虎 税込¥2,198 ¥1,998 ライフリー下着感覚プレミアム2回 ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 ライフリーうす型軽快パンツオーガニックコットンタッチ ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 821523 あったかジャカードTシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821966 ジャカードカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821984 前身ピンタックTシャツ ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 820946 あったか起毛Tシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821479 もちのび花柄付け袖セーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821980 あったか起毛Tシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821973 花柄プリントゆったりカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 821978 もちのびヘリンボン付け袖セーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821965 レーヨンボーダーやわらかセーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821549 かすり染めメロウ衿Tシャツ ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 821453 前身頃切替ポケ付ベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820348 あったか変形リブTシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821976 やわらか花柄ジャカードセーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820452 あったかボーダー柄Tシャツ ケアファッション 税込¥5,388 ¥4,898 821969 ジャカード袖衿配色ハイネック ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 821967 ジャカードベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連くつ下 利用者用 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 62028444 2018-09-27 用途: 普段用 その他業種 暖かく しめつけがないので むくみがある母には快適です。ただ 若干 靴下が落ちてくるようで 残念です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります 衣類 利用者用 くつ下 利用者用 シューズ 利用者用 介護用エプロン 介護小物類 ヘッドギア 介護従事者用ユニフォーム シェアする マイページ 最近見た商品