ニシキ ニシキの 介護用品 ニシキの 衣服関連 ニシキの 衣類 利用者用 安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ 安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ 注文コード 深ばきタイプのゆったりしたゴムでおなかをしめつけません。腰ゴムの取り替えできます。(横モレ防止・消臭機能付き) サイズM 材質表:綿100%(フライス) 質量(g)60 ヒップ(cm)87×95 対象婦人用 吸収量(mL)目安:50 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H4355 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62032504 H4355 ¥2,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください インナー 利用者用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ノンワイヤー腰らくブラ グリム 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 腰らくショーツ M グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 腰らくショーツ LL グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 腰らくショーツ L グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ モレピタ!骨盤底筋ショーツ M グリム 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ モレピタ!骨盤底筋ショーツ L グリム 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ ディスポインナーウエア ブリーフ ホワイト LL 1ケース 3枚×100袋入 東京メディカル 税込¥53,018 ¥48,198 バスケットへ リラックスステテコ チェック アイメディア 税込¥1,428 ¥1,298 丸型ウレタンパッド L 1組 2枚入 ブライトアイズ 税込¥658 ¥598 バスケットへ 丸型ウレタンパッド M 1組 2枚入 ブライトアイズ 税込¥658 ¥598 バスケットへ バスタイムトップス ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ バスタイムボトムス パレオ ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥69,518 ¥63,198 バスケットへ バスタイムボトムス パレオ ブルーボーダー 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥69,518 ¥63,198 バスケットへ バスタイムトップス ブルーボーダー 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ バスタイムワンピース グレー 1ケース 80枚入 GSIクレオス 税込¥70,398 ¥63,998 バスケットへ バスタイムボトムス パレオ ピンク 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥69,518 ¥63,198 バスケットへ バスタイムトップス ピンク 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ バスタイムワンピース ブラック 1ケース 80枚入 GSIクレオス 税込¥70,398 ¥63,998 バスケットへ バスタイムトップス グレー 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連衣類 利用者用インナー 利用者用パンツ 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります パンツ 利用者用 肌着 利用者用 シェアする マイページ 最近見た商品