ニシキ(川本産業)
安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ
吸水部は失禁後でもサラット感があり、ゴム交換ができる腰ゴムタイプです。(横モレ防止・消臭機能付き)
材質
表:綿100%(フライス)
質量(g)
80
対象
婦人用
吸収量(mL)
目安:100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032556
H4414
S
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62032565
H4415
M
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62032574
H4416
L
¥
3,400
取扱い終了
62032583
H4417
LL
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください