帝人
安心ショーツ ウェルドライ50
4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスター(R))を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。
材質
身生地:指定外繊維(レクセル)41%・綿33%・ナイロン21%・ポリウレタン5%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
色
ピンク
ブルー
モカ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
質量(g)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032653
C955WHM
M
ブルー
51
87~95
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
62032662
C955WHMP
M
ピンク
51
87~95
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62032678
C955WHMM
M
モカ
51
87~95
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62032687
C955WHL
L
ブルー
58
92~100
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
62032696
C955WHLP
L
ピンク
58
92~100
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
62032705
C955WHLM
L
モカ
58
92~100
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
62032714
C955WHZ
LL
ブルー
63
97~105
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
62032723
C955WHZP
LL
ピンク
63
97~105
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
62032732
C955WHZM
LL
モカ
63
97~105
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください