曜日別特売

安心ショーツ ウェルドライR120

安心ショーツ ウェルドライR120 - 帝人

4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスター(R))を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。

材質身生地:指定外繊維(レクセル)41%・綿33%・ナイロン21%・ポリウレタン5%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62032748C952WHMMブルー7287~95
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032766C952WHMMMモカ7287~95
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032775C952WHLLブルー8492~100
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032784C952WHLPLピンク8492~100
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032793C952WHLMLモカ8492~100
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032802C952WHZLLブルー9397~105
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032818C952WHZPLLピンク9397~105
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
62032757C952WHMPMピンク7287~95
オープン
取扱い終了
62032827C952WHZMLLモカ9397~105
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする