ロボットアシストウォーカー RT.1
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行
上り坂ではパワーアシスト
下り坂では自動ブレーキ
片流れ防止制御
最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能
声でもアシストおしゃべり機能付き
材質アルミニウム
質量(kg)9
寸法(cm)折りたたみ時:26
座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520
内容量1台
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行
上り坂ではパワーアシスト
下り坂では自動ブレーキ
片流れ防止制御
最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能
声でもアシストおしゃべり機能付き