ロボットアシストウォーカー RT.2

ロボットアシストウォーカー RT.2 - RT.ワークスロボットアシストウォーカー RT.2 - RT.ワークス

電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行
上り坂ではパワーアシスト
下り坂では自動ブレーキ
片流れ防止制御
最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能
声でもアシストおしゃべり機能付き

材質アルミニウム質量(kg)9寸法(cm)折りたたみ時:26座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059323RT2-01RDレッド
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62059332RT2-01CGシャンパンゴールド
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする