曜日別特売

ユーメイトFX

ユーメイトFX - 須恵廣工業ユーメイトFX - 須恵廣工業

レインカバーが付いています。

積載荷重(kg)8材質本体:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル、車輪EVA樹脂質量(kg)6.2車輪径(Φmm)前後175幅(cm)バッグ:31、座面:36高さ(cm)バッグ:22、座面:44奥行き(cm)バッグ:上/25.5・下/32、座面:30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059384623サーフブルー
34,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
62059393623サーフレッド
34,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする