須恵廣工業
アイカートネオ
高さ調節が手元で出来ます。
ブレーキがついているので安心です。
積載荷重(kg)
6
材質
本体:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル車輪:EVA樹脂
質量(kg)
2.6
幅(cm)
バッグ:上/14・下/16
高さ(cm)
バッグ:37
奥行き(cm)
バッグ:16
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060258
833
ネイビー
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
62060267
833
ワイン
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください