曜日別特売

抗菌消臭・簡易トイレ

抗菌消臭・簡易トイレ - ボウエキ(BOUEKI)抗菌消臭・簡易トイレ - ボウエキ(BOUEKI)

抗菌・消臭携帯トイレです。
処理袋付で万が一の時に非常に役立ます。
凝固剤には抗菌性ゼオライトを使用しているので臭いを軽減できます。

使用可能回数1回分材質高密度ポリエチエン、高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト寸法(mm)500×600質量(g)256内容量1個
注意
※一回限りです。一回ごとお取替えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5990874736700
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする