会議用イス アンフィ 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き)
2通りのスタック方法を兼ね備えた、効率性に優れたミーティングチェアです
グリーン購入法適合
材質背ポリプロピレン座ポリプロピレン
幅(mm)560
質量(kg)6.7
高さ(mm)800
奥行(mm)565
本体質量(kg)6.7
色(本体)ペールグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×565×800
色(座面)マンダリンオレンジ
色(背面)マンダリンオレンジ
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。