オフィスチェアー デュオラ ハイバック (配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ ハイバック (配送・組立サービス付き) コクヨ

姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、3のサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を保ちます。

肘掛肘なし グリーン購入法適合 材質(背/背枠)強化ナイロン、PP、ポリエステル弾性メッシュ、(座/座板)PP、モールドウレタン、ポリエステル、(脚/脚羽根)強化ナイロン 区分本体 シリーズデュオラ キャスターナイロンキャスター(Φ60mm) 張地座布 背メッシュ 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60649347 CR-G3000E1KZB6-W ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649356 CR-G3000E1KZM6-W ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649365 CR-G3000E1KZQ4-W ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649374 CR-G3000E1KZT4-W ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649383 CR-G3000E1KZT6-W ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649392 CR-G3000E1KZY4-W ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649408 CR-G3000E6KZB6-W ブラック 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649417 CR-G3000E6KZM6-W ブラック 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649426 CR-G3000E6KZQ4-W ブラック 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649435 CR-G3000E6KZT4-W ブラック 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649444 CR-G3000E6KZT6-W ブラック 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649453 CR-G3000E6KZY4-W ブラック 685×820×1055 13.2 1055 13.2
79,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649943 CR-G3020E1KZB6-W ホワイトグレー 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649952 CR-G3020E1KZM6-W ホワイトグレー 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649968 CR-G3020E1KZQ4-W ホワイトグレー 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649977 CR-G3020E1KZT4-W ホワイトグレー 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649986 CR-G3020E1KZT6-W ホワイトグレー 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649995 CR-G3020E1KZY4-W ホワイトグレー 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650004 CR-G3020E6KZB6-W ブラック 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650013 CR-G3020E6KZM6-W ブラック 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650022 CR-G3020E6KZQ4-W ブラック 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650038 CR-G3020E6KZT4-W ブラック 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650047 CR-G3020E6KZT6-W ブラック 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650056 CR-G3020E6KZY4-W ブラック 685×915×1260 13.3 1260 13.3
84,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58104489 CR-G3000E1KZB6-WN ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
88,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58104498 CR-G3000E1KZT4-WN ホワイトグレー 685×820×1055 13.2 1055 13.2
88,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする