オフィスチェアー デュオラ ハイバック (配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ ハイバック (配送・組立サービス付き) コクヨ

独自開発の背もたれ調節機能が作業姿勢の変化や体格差に応じたサポートを実現。

肘掛あり グリーン購入法適合 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×820×1055 材質背/背枠:強化ナイロン、PP 張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm 区分本体 シリーズデュオラ 全高(mm)1055 キャスターナイロンキャスター 張地座布 背メッシュ 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60649706 CR-G3011E1KZB6-W ホワイトグレー 15.8 15.8 ブラック ブラック
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649715 CR-G3011E1KZM6-W ホワイトグレー 15.8 15.8 ダークグレージュ ダークグレージュ
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649724 CR-G3011E1KZQ4-W ホワイトグレー 15.8 15.8 ライトオリーブ ライトオリーブ
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649733 CR-G3011E1KZT4-W ホワイトグレー 15.8 15.8 ターコイズ ターコイズ
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649742 CR-G3011E1KZT6-W ホワイトグレー 15.8 15.8 プルシアンブルー プルシアンブルー
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649758 CR-G3011E1KZY4-W ホワイトグレー 15.8 15.8 タンジェリン タンジェリン
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649767 CR-G3011E6KZB6-W ブラック 15.8 15.8 ブラック ブラック
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649776 CR-G3011E6KZM6-W ブラック 15.8 15.8 ダークグレージュ ダークグレージュ
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649785 CR-G3011E6KZQ4-W ブラック 15.8 15.8 ライトオリーブ ライトオリーブ
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649794 CR-G3011E6KZT4-W ブラック 15.8 15.8 ターコイズ ターコイズ
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649803 CR-G3011E6KZT6-W ブラック 15.8 15.8 プルシアンブルー プルシアンブルー
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60649812 CR-G3011E6KZY4-W ブラック 15.8 15.8 タンジェリン タンジェリン
104,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650302 CR-G3031E1KZB6-W ホワイトグレー 15.9 15.9 ブラック ブラック
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650318 CR-G3031E1KZM6-W ホワイトグレー 15.9 15.9 ダークグレージュ ダークグレージュ
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650327 CR-G3031E1KZQ4-W ホワイトグレー 15.9 15.9 ライトオリーブ ライトオリーブ
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650336 CR-G3031E1KZT4-W ホワイトグレー 15.9 15.9 ターコイズ ターコイズ
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650345 CR-G3031E1KZT6-W ホワイトグレー 15.9 15.9 プルシアンブルー プルシアンブルー
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650354 CR-G3031E1KZY4-W ホワイトグレー 15.9 15.9 タンジェリン タンジェリン
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650363 CR-G3031E6KZB6-W ブラック 15.9 15.9 ブラック ブラック
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650372 CR-G3031E6KZM6-W ブラック 15.9 15.9 ダークグレージュ ダークグレージュ
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650388 CR-G3031E6KZQ4-W ブラック 15.9 15.9 ライトオリーブ ライトオリーブ
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650397 CR-G3031E6KZT4-W ブラック 15.9 15.9 ターコイズ ターコイズ
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650406 CR-G3031E6KZT6-W ブラック 15.9 15.9 プルシアンブルー プルシアンブルー
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60650415 CR-G3031E6KZY4-W ブラック 15.9 15.9 タンジェリン タンジェリン
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする