オフィスチェアー デュオラ ハイバック (配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ ハイバック (配送・組立サービス付き) コクヨ

分かりやすいレバー操作で、作業姿勢の変化や体格差に応じた最適サポートを実現。

肘掛なし グリーン購入法適合 色(本体)ホワイトグレー 材質背/背枠:強化ナイロン、PP 張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm 区分本体 シリーズデュオラ キャスターナイロンキャスター 張地座布 背メッシュ 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60657914 CR-GW3000E1KZB6-W 685×820×1055 13.2 1055 13.2 ブラック
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60657923 CR-GW3000E1KZM6-W 685×820×1055 13.2 1055 13.2 ダークグレージュ
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60657932 CR-GW3000E1KZT6-W 685×820×1055 13.2 1055 13.2 プルシアンブルー
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60657948 CR-GW3000E1KZY4-W 685×820×1055 13.2 1055 13.2 タンジェリン
84,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658176 CR-GW3020E1KZB6-W 685×915×1260 13.3 1260 13.3 ブラック
89,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658185 CR-GW3020E1KZM6-W 685×915×1260 13.3 1260 13.3 ダークグレージュ
89,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658194 CR-GW3020E1KZQ4-W 685×915×1260 13.3 1260 13.3 ライトオリーブ
89,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658203 CR-GW3020E1KZT4-W 685×915×1260 13.3 1260 13.3 ターコイズ
89,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658212 CR-GW3020E1KZT6-W 685×915×1260 13.3 1260 13.3 プルシアンブルー
89,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60658228 CR-GW3020E1KZY4-W 685×915×1260 13.3 1260 13.3 タンジェリン
89,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする