やわらかタッチ体温計 TO-200
30秒予測式体温計(わき下専用です)
抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く)
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します
測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
電池交換可能
収納ケース付
検温部位わき下
温度測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測式/測温部一体形
仕様一部防浸形
色ピンク
質量(g)約13
種類電子体温計 一般用
使用温度範囲(℃)10~40
電源アルカリボタン電池LR41×1個
表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22
温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~90%RH
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
内容量1個